Beli fan ventilation di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Ventilation Port with SS Round Hoodatribut:
- Wire mesh: 14 Mesh
- Type: Round hood with hood
- Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
- Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Panasonic FV-15TGU - Ceiling Exhaust Fan 6 inch Super Nyaman, Baling-baling lebih besar yang mampu menghasilkan hembusan angin yang lebih besar. Kerja motor dan baling-baling tidak berisik. Super Bandel, Motor menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama, perputaran motor lebih halus dan tidak berisik serta dilengkapi ground dan motor shaft untuk menghindari bahaya korslet.Daya : 12 WattBerfungsi membuang udara kotorHembusan udara tenangSuara motor & baling-baling halus / Low NoiseMotor dilengkapi dengan “Thermal Fuse”Cara instalasi mudahatribut:
- Noise Level (dB): 45
- Color: White Gading (Ivory White)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Voltage (V/Hz): 240/50
- Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain eleganatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)Deskripsi:Roof caps install onto the ends of roof exhaust vent pipes or ducts and protect against exhaust backflow and weather intrusion. Their weather hood blocks rain and other debris from entering while also directing the exhaust gases in one direction along the mounting surface.atribut:
- Duct Shape: Round
- Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Panasonic FV-20TGU - Ceiling Exhaust Fan 8 inch memiliki kerja Motor yang menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama.Daya : 18 Wattatribut:
- Noise Level (dB): 45
- Water Volume (m³/minute): 8.1 (285.46 ft³/min)
- Motor Speed (rpm): 1234
- Dimensions (LxWxH) (cm): 36x20x36
- Size (inch): 8
- Power (W): 18
- Color: White Gading (Ivory White)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Voltage (V/Hz): 240/50
- AS ONE Exhaust auxiliary unitatribut:
- Main Body Material: Steel (painting)
- Power Supply: AC100V 50/60 Hz 0.08 A
- Maximum Static Pressure (50/60 Hz) (Pa): 53/76
- Duct Flange Diameter (mm): 65
- Size Diameter (mm): 205x165x198
- Air Volume at 50/60Hz (m³/minute): 0.36/0.44
- Mounting: magnet attraction
- Package Size (mm): 215x240x180
- Power Supply Cable Length (m): 2 (3P Plug)
- Surface Temperature of Installation Area (°C): up to 90
- Switching Modes: Continuous Operation/Automatic Operation
- KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
- CKE Roof FanDeskripsi:RF-W/FTA-60Y/3Roof fan/ factory exhaust/ exhaust atap/ blower atap mampu membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik, yang secara otomatis membuat ruangan tidak terasa pengap. Dengan tingkat kebisingan yang rendah, roof fan ini cocok digunakan di pabrik, restoran, dan daerah agrikultur.
- BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)Deskripsi:Wall and soffit vent caps protect against weather and pest intrusion. They feature hoods or caps that block rain from entering the vent while allowing air to flow freely through the connected duct.atribut:
- Backdraft Damper Included: Yes
- Color: Black
- Duct Shape: Round
- For Nominal Duct Diameter (inch): 6
- Material: Steel
- Screen Included: Yes
- NASTA Ventilation Hood (Penutup Ventilasi Atap)Deskripsi:Applicable register: KS-6010P (200 x 250)atribut:
- Color: Silver gray
- Suitable For: Register / KS-6040P2, 44P, 6010P (150x200), KS-6050PFK (137x187)
- Dimensions, HxW (mm): 150x200
- Effective Ventilation Area (cm²): 85
- Material: Polypropylene (cold Resistant)
- Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- CKE Roof Fan PP (Ventilasi Atap)Deskripsi:RF-DWT1/6A/4Roof fan/ factory exhaust/ exhaust atap/ blower atap mampu membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik, yang secara otomatis membuat ruangan tidak terasa pengap. Dengan tingkat kebisingan yang rendah, roof fan ini cocok digunakan di pabrik, restoran, dan daerah agrikultur.atribut:
- Voltage (V): 380
- DAYTON Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)Deskripsi:Roof caps install onto the ends of roof exhaust vent pipes or ducts and protect against exhaust backflow and weather intrusion. Their weather hood blocks rain and other debris from entering while also directing the exhaust gases in one direction along the mounting surface.atribut:
- UNSPSC: 40101506
- Application: Residential & Light Commercial Buildings
- Backdraft Damper Included: Yes
- Color: Black
- Connection Type: Press Fit
- End Type: Plain
- Finish: Epoxy
- Material: Steel
- Material Grade: CS1
- Material Thickness (ga): 25
- Rain Cap Style: Smooth
- Screen Included: Yes
- Seal Material: Nitrile
- Panasonic Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Motor Generasi Terbaru yang Ringan, Aman dan Tahan Lama- Hembusan udara tenang- Blade dengan Desain dan Bahan Berkualitas- Back Cabinet Awet & Tahan Karat- Louver dengan Desain Cantik dan Eleganatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga fan ventilation Terbaru November 2026
| monotaro Ventilation Port with SS Round Hood | Rp129.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp599.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp399.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi) | Rp839.900 |
| BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi) | Rp929.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp439.900 |
| AS ONE Exhaust auxiliary unit | Rp17.999.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco | Rp759.900 |
| CKE Roof Fan | Rp3.099.900 |
| BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qwP108170968-1.jpg)
/fxP106875573-1.jpg)
/llP106875777-1.jpg)
/pfP109410915-1.jpg)
/efP106875519-1.jpg)



/qfP109410951-1.jpg)
/i8P110861656-2.jpg)
/m9P103461801-1.jpg)
/6tP107841245-1.jpg)
/pxP109410933-1.jpg)
/lwP107016788-1.jpg)
/ebP111507515-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)